Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IGUS 27-07-150-0-1 Cable Carrier Medium Open Outer Width 3.58in / 91mm | AE9KTC 6KGH8

IGUS 27-07-150-0-1 Μεταφορέας καλωδίων Μεσαίο ανοιχτό εξωτερικό πλάτος 3.58 ίντσες / 91 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9KTC Model: 27-07-150-0-1Cross Ref: 6KGH8
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
€56.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορέας καλωδίων και εύκαμπτων σωλήνων
Ακτίνα κάμψης5.91 "/ 150 mm
Ύψος κοιλότητας1.38 "/ 35 mm
Πλάτος κοιλότητας2.95 "/ 75 mm
Ύψος1.97 "/ 50 mm
Μήκος1"
Σύνδεσμος για σύνδεση βήμα2.20 "/ 56 mm
Ύψος βρόχου13.78 "/ 350 mm
Μήκος βρόχου25.59 "/ 650 mm
Αριθμός συνδέσμων6
Εξωτερικό πλάτος3.58 "/ 91 mm
ΣτυλΑνοικτό
ΧαρακτηριστικάΜέτριας Δυσκολίας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4185
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8487900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΠλάτος κοιλότηταςΜήκοςΎψος βρόχουΜήκος βρόχουΑριθμός συνδέσμωνΕξωτερικό πλάτοςΤιμή
IGUS 27-05-063-0-1 Τροφοδοτικό μεσαίο ανοιχτό εξωτερικό πλάτος 2.60in / 66mm | AE9KRX 6KGH3 27-05-063-0-12.48 "/ 63 mm1.97 "/ 50 mm1"7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm62.60 "/ 66 mm€51.66
IGUS 27-05-100-0-1 Τελεφερίκ μεσαίου ανοιχτού εξωτερικού πλάτους 2.60in / 66mm | AE9KRY 6KGH4 27-05-100-0-13.94 "/ 100 mm1.97 "/ 50 mm1"9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm62.60 "/ 66 mm€55.19
IGUS 27-05-150-0-1 Cable Carrier Medium Open Outer πλάτος 2.60in / 66mm | AE9KRZ 6KGH5 27-05-150-0-15.91 "/ 150 mm1.97 "/ 50 mm1"13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm62.60 "/ 66 mm€51.66
IGUS 27-07-063-0-1 Καλώδιο μεσαίου ανοικτού εξωτερικού πλάτους 3.58in / 91mm | AE9KTA 6KGH6 27-07-063-0-12.48 "/ 63 mm2.95 "/ 75 mm1"7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm63.58 "/ 91 mm€49.82
IGUS 27-07-100-0-1 Τροφοδοτικό μεσαίο ανοιχτό εξωτερικό πλάτος 3.58in / 91mm | AE9KTB 6KGH7 27-07-100-0-13.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm1"9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm63.58 "/ 91 mm€49.82
IGUS 27-10-063-0-1 Καλώδιο μεσαίου ανοικτού εξωτερικού πλάτους 4.57in / 116mm | AE9KTD 6KGH9 27-10-063-0-12.48 "/ 63 mm3.94 "/ 100 mm1"7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm64.57 "/ 116 mm€53.22
IGUS 27-10-100-0-1 Τελεφερίκ μεσαίου ανοιχτού εξωτερικού πλάτους 4.57in / 116mm | AE9KTE 6KGJ0 27-10-100-0-13.94 "/ 100 mm3.94 "/ 100 mm1"9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm64.57 "/ 116 mm€61.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IGUS 27-07-150-0-1 Μεταφορέας καλωδίων Μεσαίο ανοιχτό εξωτερικό πλάτος 3.58 ίντσες / 91 mm
€56.86 /μονάδα