Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IFM PX3223 Pressure Transmitter, 0 PSI To 500 PSI, 4 To 20Ma Dc, 4-Pin M12 Connector, Ip65 | CR4LXA 35T583

IFM PX3223 Πομπός πίεσης, 0 PSI έως 500 PSI, 4 έως 20 Ma Dc, Σύνδεσμος M4 12 ακίδων, Ip65

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CR4LXA Μοντέλο: PX3223Σταυρός: 35T583
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
€485.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠομπός πίεσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Πομπός πίεσης IFM PX9118, 0 ιντσών Wc έως 100 ιντσών Wc, 0 έως 10 V Dc, Σύνδεσμος M4 12 ακίδων, Ip65 | CR4LWG 35T588 PX9118€677.45
Πομπός πίεσης IFM PX3228, 0 ιντσών Wc έως 100 ιντσών Wc, 4 έως 20 Ma Dc, 4-Pin M12 Connector, Ip65 | CR4LWH 35T576 PX3228€485.95
Πομπός πίεσης IFM PX9112, 0 PSI έως 1000 PSI, 0 έως 10 V Dc, Σύνδεσμος M4 12 ακίδων | CR4LWJ 35T593 PX9112€485.95
Πομπός πίεσης IFM PX3222, 0 PSI έως 1000 PSI, 4 έως 20 Ma Dc, Σύνδεσμος 4 ακίδων M12 | CR4LWK 35T584 PX3222€485.95
Πομπός πίεσης IFM PX9114, 0 PSI έως 100 PSI, 0 έως 10 V Dc, 4-Pin M12 Connector, Ip65 | CR4LWL 35T591 PX9114€485.95
Πομπός πίεσης IFM PX3224, 0 PSI έως 100 PSI, 4 έως 20 Ma Dc, 4-Pin M12 Connector, Ip65 | CR4LWM 35T579 PX3224€485.95
Πομπός πίεσης IFM PX9117, 0 PSI έως 15 PSI, 0 έως 10 V Dc, 4-Pin M12 Connector, Ip65 | CR4LWN 35T589 PX9117€485.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IFM PX3223 Πομπός πίεσης, 0 PSI έως 500 PSI, 4 έως 20 Ma Dc, Σύνδεσμος M4 12 ακίδων, Ip65
€485.95 /μονάδα