Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IFM OGT500 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας Κυλινδρική διάχυση | AH8ZXB 39DU07

IFM OGT500 Φωτοηλεκτρικός Αισθητήρας Κυλινδρικός Διάχυτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8ZXB Μοντέλο: OGT500Cross Ref: 39DU07

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€161.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλινδρικός φωτοηλεκτρικός αισθητήρας
Υλικό σώματος316L από ανοξείδωτο χάλυβα
Τύπος κυκλώματοςPNP
Διάμετρος18mm
Ηλεκτρική σύνδεσηΑρσενικός συνδετήρας 4 ακίδων M12
Εκτίμηση IP67
Μήκος72 "
Πηγή φωτόςΗ κόκκινη λυχνία LED
Μέγιστη. Φόρτωση ρεύματος200mA
Μέγιστη. Απόσταση ανίχνευσης800mm
Ελάχ. Μέγεθος αντικειμένου66mm Dia. Φως σημείου
Αξιολόγηση NEMAIP67
Συχνότητα λειτουργίας2000 Hz
Λειτουργία λειτουργίαςΕπιλέξιμη φωτεινή ένδειξη / σκοτεινή ενεργοποίηση
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-25 βαθμοί έως 80 βαθμούς C
Απαιτήσεις ισχύος10 έως 36 VDC
Μέθοδος ανίχνευσηςΔιαχέω
ΣτυλΚυλινδρικός φωτοηλεκτρικός αισθητήρας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IFM OGT500 Φωτοηλεκτρικός Αισθητήρας Κυλινδρικός Διάχυτος
€161.66 /μονάδα