Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IFM E70587 Επίπεδο καλώδιο IDC Connector, T Style, 4 A Current Rating, IP67 | CV4QVH 787GD7

IFM E70587 Επίπεδη καλωδιακή υποδοχή IDC, T Style, 4 A Current rating, IP67

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CV4QVH Μοντέλο: E70587Cross Ref: 787GD7
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
€55.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςConnector

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.0105
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
IFM AL1102 IO-Link Master, Ενότητες I/O για εφαρμογές πεδίου, Ethernet/IO-Link, M12 Connector | CR7QCF 801TJ7 AL1102μετατροπέας€682.61
IFM AL1122 IO-Link Master, Ενότητες I/O για εφαρμογές πεδίου, Ethernet/IO-Link, M12 Connector | CR7QCG 801TJ8 AL1122μετατροπέας€682.61
IFM AL1100 IO-Link Master, Ενότητες I/O για εφαρμογές πεδίου, Ethernet/IO-Link, M12 Connector | CR7QCH 801TK0 AL1100μετατροπέας€508.78
IFM AL1120 IO-Link Master, Ενότητες I/O για εφαρμογές πεδίου, Ethernet/IO-Link, M12 Connector | CR7QCJ 801TJ9 AL1120μετατροπέας€585.01
IFM E70471 Επίπεδο καλώδιο IDC Connector, AS-i Επίπεδο καλώδιο σε M12, T Style, Βιομηχανικές εφαρμογές, IP67 | CV4QPA 787GD6 E70471Connector€26.15
IFM E70586 Επίπεδο καλώδιο IDC Connector, AS-i Επίπεδο καλώδιο σε M12, T Style, Βιομηχανικές εφαρμογές, IP67 | CV4QPX 787GD9 E70586Connector€20.00
IFM AC5005 Επίπεδο καλώδιο IDC Connector, T Style, Βιομηχανικές εφαρμογές, IP67 | CV4QRL 787GD5 AC5005Connector€24.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IFM E70587 Επίπεδη καλωδιακή υποδοχή IDC, T Style, 4 A Current rating, IP67
€55.68 /μονάδα