Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IDEAL 774094 Εναλλαγή διακόπτη Spdt 3 Υποδοχή On/off/ On | AB4GNN 1XWP9

IDEAL 774094 Εναλλαγή διακόπτη Spdt 3 Υποδοχή On/off/ On

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4GNN Μοντέλο: 774094Cross Ref: 1XWP9
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
€10.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης εναλλαγής
Αξιολόγηση επαφών AC20A @ 125V, 10A @ 250V
Χρώμα ενεργοποιητήΑσημένιο
Μήκος ενεργοποιητή0.75 "
Στυλ ενεργοποιητήΡόπαλο
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
HP3/4
Τρύπα συναρμολόγησης0.5 "Dia.
Αριθμός συνδέσεων3
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος32 βαθμοί έως 185 βαθμοί F
Συνιστώμενη χρήσηΕφαρμογές ηλεκτρικού εργαλείου και διακόπτη ελέγχου κινητήρα
Stem Dia. και μέγεθος νήματος15/32-32 NS-2B
Μήκος μίσχου0.5 "
Λειτουργία διακόπτηΕνεργοποίηση / Απενεργοποίηση / Στιγμιαία
ΤερματικάΒίδα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα μίσχου (Ασημί)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Δοκιμασμένο εργοστάσιο 100,00 Κύκλοι έως 21A @ 14.8VDC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειτουργία διακόπτηΤερματικάΤιμή
IDEAL 774027 Εναλλαγή διακόπτη Spdt 3 Συντήρηση σύνδεσης On/off/on | AD7PBG 4FRL7 774027Συντηρείται On / Off / OnΚαρτέλα γρήγορης σύνδεσης€15.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IDEAL 774094 Εναλλαγή διακόπτη Spdt 3 Υποδοχή On/off/ On
€10.47 /μονάδα