Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IDEAL 35-9193 Μονωμένο κατσαβίδι Phillips # 1 x 7 In | AG6TVJ 46W415

IDEAL 35-9193 Μονωμένο κατσαβίδι Phillips #1 x 7 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6TVJ Πρότυπο: 35-9193Cross Ref: 46W415
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
€30.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονωμένο κατσαβίδι
φινίρισμαΜονωμένο στέλεχος, άκρη μαύρου οξειδίου
Σχεδίαση λαβήςΜαξιλαροθήκη
Χειρισμός υλικούΟξεικό με λαβή μαξιλαριού
Συνολικό μήκος7"
Μήκος κνήμης3.187 "
Υλικό στελέχουςΧρώμιο-Βαναδίου
Σχήμα κνήμηςγύρος
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Μέγεθος συμβουλή#1
Συμβουλή στυλΦίλιπς
Ομάδα στυλ συμβουλώνPhillips / Crosspoint

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8205400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜήκος κνήμηςΜέγεθος συμβουλήΣυμβουλή στυλΟμάδα στυλ συμβουλώνΤιμή
IDEAL 35-9194 Μονωμένο κατσαβίδι Phillips # 2 X8-1 / 2 | AG6TVK 46W416 35-91948.5 "4"#2ΦίλιπςPhillips / Crosspoint€33.13
IDEAL 35-9196 Μονωμένο κατσαβίδι Phillips # 3 X11 In | AG6TVL 46W417 35-919611 "6"#3ΦίλιπςPhillips / Crosspoint€48.93
IDEAL 35-9690 Μονωμένο κατσαβίδι Πλατεία # 0 x 10-1 / 4 In | AG6TVM 46W418 35-969010.25 "6"#0Τετράγωνη εσοχήΤετράγωνα€21.09
IDEAL 35-9150 Μονωμένο κατσαβίδι με σχισμή 1/4 X8-1 / 4 | AG6TVN 46W419 35-91508.25 "4"1 / 4 "Κουλοχέρη Keystoneσχισμένο€47.47
IDEAL 35-9147 Μονωμένο κατσαβίδι με σχισμή 7 / 32x8-3 / 4 | AG6TVP 46W420 35-91478.75 "5"7 / 32 "Κουλοχέρη Keystoneσχισμένο€52.22
IDEAL 35-9151 Μονωμένο κατσαβίδι με σχισμή 1/4 x 10-1 / 4 | AG6TVQ 46W421 35-915110.25 "6"1 / 4 "Κουλοχέρη Keystoneσχισμένο€51.82
IDEAL 35-9166 Μονωμένο κατσαβίδι με σχισμή 5/16 x 12 In | AG6TVR 46W422 35-916612 "7"5 / 16 "Κουλοχέρη Keystoneσχισμένο€52.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IDEAL 35-9193 Μονωμένο κατσαβίδι Phillips #1 x 7 ίντσες
€30.83 /μονάδα