Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IDEAL 35-9029 Μονωμένοι διαγώνιοι κόπτες 8-1 / 2 In. | AG6TUX 46W392

IDEAL 35-9029 Μονωμένοι διαγώνιοι κόφτες 8-1/2 In.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6TUX Πρότυπο: 35-9029Cross Ref: 46W392
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
€133.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαγώνιοι κόφτες
ΤομήΞεπλύνετε
Ικανότητα κοπής / υλικόΤυπικό σύρμα
Χειρολαβή χρώματοςΠορτοκαλί
Τύπος λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Κάμψη γνάθουΠτυχία 0
Μήκος γνάθου3 / 4 "
Πλάτος γνάθου1.25 "
ΥλικόΕργαλείο χάλυβα
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου3 / 4 "
Μη πάρκινγκΟχι
Τύπος μύτηςΩοειδής
Συνολικό μήκος8.5 "
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Πλάτος άκρης1 / 4 "
Τάση τάσης1000V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.378
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8203205000

Λεπτομέρειες:

    • Μόνωση / Μη μονωμένη (Μόνωση)
    • Safe ESD (Όχι)
    • Απογυμνωτής καλωδίων (Όχι)
    • Μη πάρκινγκ (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση τάσηςΙκανότητα κοπής / υλικόΧειρολαβή χρώματοςΤύπος λαβήςΜήκος γνάθουΠλάτος γνάθουΥλικόΣυνολικό μήκοςΤιμή
IDEAL 35-029 Διαγώνιος κόπτης Μήκος 8 ίντσας | AA2HBD 10J837 35-029Δεν έχει αξιολογηθείΣύρματα χαλκού, αλουμινίου και ήπιου χάλυβαΚίτρινοΒυθισμένο7 / 8 "1.125 "Χρώμιο Βαναδίου Χάλυβα8"€56.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IDEAL 35-9029 Μονωμένοι διαγώνιοι κόφτες 8-1/2 In.
€133.04 /μονάδα