Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IDEAL 30-1294G Wire Connector Set Screw 22 Black - Πακέτο 10 | AE9RMW 6LU64

IDEAL 30-1294G Σετ βίδα σύνδεσης καλωδίων 22 Μαύρο - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9RMW Μοντέλο: 30-1294GCross Ref: 6LU64
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
€16.84 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας καλωδίων
Τύπος σύνδεσηςΡυθμίστε τη βίδα
Μήκος1.02 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού10 AWG Στερεά
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού18 AWG Στερεά
Μέγεθος στηρίγματος1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΡυθμίστε τη βίδα
Πλάτος0.61 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8536908085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούΕλάχ. Μέγεθος αγωγούΜέγεθος στηρίγματοςΠλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή
IDEAL 30-1293G Wire Connector Set Screw 11 Black - Πακέτο 10 | AE9RMV 6LU63 30-1293G0.98 "14 AWG Στερεά20 AWG Στερεά3 / 16 "4.5610€14.56
IDEAL 30-1222G Wire Connector Set Screw 10 Black - Πακέτο 10 | AE9RMX 6LU65 30-1222G0.7 "14 AWG Στερεά2 AWG Στερεά1 / 8 "0.72 "10€12.14
IDEAL 30-210 Wire Connector Set Screw 10 Black - Πακέτο 100 | AF2MKV 6VG13 30-2100.7 "14 AWG Στερεά20 AWG Στερεά1 / 8 "0.81 "100€151.99
Σετ βιδών IDEAL 30-211 Wire Connector 11 Black - Pack of 100 | AF2MKW 6VG14 30-2110.98 "16 AWG Στερεά12 AWG Στερεά3 / 16 "0.81 "100€183.44
IDEAL 30-222 Wire Connector Set Screw 22 Black - Πακέτο 100 | AF2WLC 6YH50 30-2221.02 "10 AWG Στερεά18 AWG Στερεά1 / 4 "0.77 "100€217.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IDEAL 30-1294G Σετ βίδα σύνδεσης καλωδίων 22 Μαύρο - Πακέτο 10
€16.84 /πακέτο