IDEAL SHIELD HGR-2-048-36-P Guard Rail System 4 πόδια x 36 In | AF3PKV 8AH82

IDEAL SHIELD Σύστημα προστατευτικών σιδηροτροχιών HGR-2-048-36-P 4 πόδια x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3PKV Μοντέλο: HGR-2-048-36-PCross Ref: 8AH82

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,101.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα προστατευτικής ράγας
ΧρώμαΚίτρινο ασφαλείας
Διάμετρος7.25 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Διαστάσεις πλάκας στήριξης10 "x 10" x 5/8 '
Στυλ συναρμολόγησηςΕπίπεδο
Καθαρό βάρος321 λίβρες
Ονομαστικό μήκος4 πόδια.
Αριθμός πλευρών0
συνολικό ύψος36 "
Συνολικό μήκος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 146.25
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)18.42
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΣτυλ συναρμολόγησηςΚαθαρό βάροςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
IDEAL SHIELD HGR-2-096-36-C-12 Ράγα προστατευτικού οχήματος 8 πόδια x 36 In | AF3PKW 8AH83 HGR-2-096-36-C-12Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότηταςΠυρήνας527 λίβρες36 "96 "€1,260.30
RFQ
IDEAL SHIELD HGR-1-120-14 .75-C-12 Heavy Guard Rail 10 Feet x 14-3 / 4 In | AF3PKX 8AH84 HGR-1-120-14 .75-C-12Θερμοπλαστικό πολυαιθυλένιοΠυρήνας328 λίβρες14.75 "120 "€757.63
RFQ
IDEAL SHIELD HGR-1-120-143 / 4P Heavy Guard Rail 10 Feet x 14-3 / 4 In | AF3PKY 8AH85 HGR-1-120-143 / 4PΘερμοπλαστικό πολυαιθυλένιοΕπίπεδο313 λίβρες14.75 "120 "€757.63
RFQ
IDEAL SHIELD HGR-1-048-143 / 4-C-12 Heavy Guard Rail 4 πόδια x 14-3 / 4 In | AF4AFJ 8N202 HGR-1-048-143/4-C-12Θερμοπλαστικό πολυαιθυλένιοΠυρήνας196 λίβρες14.75 "48 "€537.77
IDEAL SHIELD HGR-1-096-143 / 4-C-12 Heavy Guard Rail 8 πόδια x 14-3 / 4 In | AF4CVD 8RGX3 HGR-1-096-143/4-C-12Θερμοπλαστικό πολυαιθυλένιοΠυρήνας284 λίβρες14.75 "48 "€886.44
RFQ
IDEAL SHIELD HGR-1-144-143 / 4-C-12 Heavy Guard Rail 12 Feet x 14-3 / 4 In | AF4CVE 8RGX4 HGR-1-144-143/4-C-12Θερμοπλαστικό πολυαιθυλένιοΠυρήνας381 λίβρες14.75 "144 "€986.49
RFQ
IDEAL SHIELD HGR-2-144-36-P Προστατευτικό σύστημα ράγας Μήκος 12 πόδια x 36 In | AF4EMF 8TRY2 HGR-2-144-36-ΡΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότηταςΕπίπεδο673 λίβρες36 "144 "€1,944.52
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IDEAL SHIELD Σύστημα προστατευτικών σιδηροτροχιών HGR-2-048-36-P 4 πόδια x 36 ίντσες
€1,101.08 /μονάδα