Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Παρακολούθηση τάσης γραμμής ICM ICM492 24-240 Volt | AE4HWZ 5KPX9

ICM Παρακολούθηση τάσης γραμμής ICM492 24-240 Volt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4HWZ Μοντέλο: ICM492Cross Ref: 5KPX9
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
€176.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαρακολούθηση τάσης γραμμής
Βαθμολογία επαφών10 Amps
Βολτ ελέγχου24-240
Βάθος3"
Ύψος1.375 "
Hz50/60
Αποθήκευση μνήμηςΠρογραμματιζόμενο 25-σφάλμα
Φάσημονόκλινο
Χρόνος Απόκρισης0.1-10 δευτ.
Θερμ. Εκτίμηση-40 έως 167 F
ΧρονοκαθυστερησηAdj. 0 έως 720 δευτ.
ΧαρακτηριστικάΜη αυτόματη ή αυτόματη επαναφορά
Τάσηαπό 80 έως 300
Πλάτος3.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.23
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ9032904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ανισορροπία% Volts (5 έως 25, Adj.)
    • Οθόνες (Ανισορροπία τάσης, Υψηλή / Χαμηλή τάση)
    • ΟΧΙ Έξοδος (Amps) (10)
    • NC έξοδος (Amps) (10)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΦάσηΧρόνος ΑπόκρισηςΧρονοκαθυστερησηΤάσηΠλάτοςΤιμή
Εγχειρίδιο / αυτόματη επαναφορά ICM ICM455 Line Voltage Monitor | AG2XHT 32MY21 ICM4555.5 "1.5 "Τρίαms 1000 έως 10 λεπτά.από 190 έως 6004.5 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ICM Παρακολούθηση τάσης γραμμής ICM492 24-240 Volt
€176.18 /μονάδα