ICM ICM408 Plug-in Line Voltage Monitor 3 Phase | AE9HYX 6JYL2

ICM ICM408 Plug-in Line Voltage Monitor 3 Phase

Στοιχείο: AE9HYX Μοντέλο: ICM408Cross Ref: 6JYL2

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαρακολούθηση τάσης γραμμής προσθήκης
Βαθμολογία επαφών10 Amps
Βάθος2-1 / 2 "
Ύψος4"
Hz50/60
Φάση3
Χρόνος ΑπόκρισηςΕντός 100 ms
Θερμ. Εκτίμηση-40F έως + 149F
ΧαρακτηριστικάΦάση 3
Τάση190-480 VAC
Πλάτος1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.24
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Οθόνη τάσης σχεδιασμένος για να παρέχει προστασία έναντι αντιστροφής/απώλειας φάσης και μη ισορροπημένης τάσης
    • Έρχεται εξοπλισμένο με φωτεινές ενδείξεις LED για καθαρές ενδείξεις ON και FAULT
    • Ρυθμιζόμενη γενική τάση από 190 έως 480 VAC και ρυθμιζόμενη ανισορροπία τάσης από 2 έως 8% της τάσης γραμμής
    • Διαθέτει βιδωτούς ακροδέκτες που παρέχουν εύκολη σύνδεση τόσο για τα καλώδια του κυκλώματος ελέγχου όσο και για την τάση γραμμής

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ICM ICM408 Plug-in Line Voltage Monitor 3 Phase