ICE-O-MATIC GEMD270A2 Ice Maker and Dispenser, Air Cooled, Nugget Cube Type, 273 lb Ice Production per Day | CV4QUL 798KR7

ICE-O-MATIC GEMD270A2 Ice Maker and Dispenser, Air Cooled, Nugget Cube Type, Παραγωγή πάγου 273 lb ανά ημέρα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CV4QUL Μοντέλο: GEMD270A2Cross Ref: 798KR7

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,018.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαγομηχανή και διανομέας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 122.85
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ICE-O-MATIC GEMD270A2 Ice Maker and Dispenser, Air Cooled, Nugget Cube Type, Παραγωγή πάγου 273 lb ανά ημέρα
€10,018.05 /μονάδα