HYTORC J-A8 Πνευματικό κλειδί ροπής 7900 Feetlb. | AB6GJM 21ΗF06

HYTORC J-A8 Πνευματικό Ροπόκλειδο 7900 Feetlb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6GJM Μοντέλο: J-A8Cross Ref: 21HF06

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€21,803.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικό κλειδί ροπής
Εισαγωγή αέρα1 / 2 "
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου9.8
CFM @ Πλήρες φορτίο30.0
DutyΒιομηχανικά
Δωρεάν ταχύτητα7 rpm
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Χωρητικότητα μπουλονιού2-1 / 2 "
Μέγιστη. Ροπή7900 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Συνολικό μήκος12 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης1.5 "
ΣτυλΠιστόλι
Βάρος εργαλείου37 λίβρες
Εύρος ροπήςΈως 2000 πόδια lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.65
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8467115020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡοπήΜέγεθος τετραγωνικής κίνησηςΒάρος εργαλείουΤιμή
HYTORC J-A3-SP Πνευματικό κλειδί ροπής 1 ίντσας 3200ft Lb | AB6GJL 21HF04 J-A3-SP3200 πόδια.-lb.1"17 λίβρες€14,195.90
HYTORC J-A5-SP Πνευματικό κλειδί ροπής 5200 πόδια Lb | AF7JKX 21HF05 J-A5-SP5200 πόδια.-lb.1.5 "30 λίβρες€18,051.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HYTORC J-A8 Πνευματικό Ροπόκλειδο 7900 Feetlb.
€21,803.29 /μονάδα