Πνευματικό δυναμόκλειδο HYTORC J-A1-SP 1300 πόδια lb | AF7JKW 21HF03

HYTORC J-A1-SP Πνευματικό δυναμόκλειδο 1300 πόδια λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7JKW Μοντέλο: J-A1-SPCross Ref: 21HF03

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,465.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικό κλειδί ροπής
Εισαγωγή αέρα1 / 2 "
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου9.8
CFM @ Πλήρες φορτίο30.0
DutyΒιομηχανικά
Δωρεάν ταχύτητα11 rpm
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Χωρητικότητα μπουλονιού1-3 / 8 "
Μέγιστη. Ροπή1300 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Συνολικό μήκος10 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης3 / 4 "
ΣτυλΠιστόλι
Βάρος εργαλείου12 λίβρες
Εύρος ροπής200 έως 1300 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8467195090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔωρεάν ταχύτηταΜέγιστη. ΡοπήΒάρος εργαλείουΕύρος ροπήςΤιμή
Πνευματικό δυναμόκλειδο HYTORC JA.5-SP 3/4Σε 500 πόδια λίβρες | AB6GJK 21HF02 JA.5-SP11 rpm500 πόδια.-lb.10 λίβρες175 έως 500 Ft.Lbs.€10,876.82
HYTORC JA.25-SP Πνευματικό ροπόκλειδο 3/4 ιντσών 250 πόδια lb | AF7JKV 21HF01 JA.25-SP22 rpm250 πόδια.-lb.10 λίβρες60 έως 270 ft.-lb.€8,177.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HYTORC J-A1-SP Πνευματικό δυναμόκλειδο 1300 πόδια λίβρες
€11,465.92 /μονάδα