Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Εργαλείο ζωγραφικής HYDE 06992 6-σε-1 Stiff 2-1 / 2 Inch Πλάτος | AB8AFZ 24Ζ419

HYDE 06992 Painters Tool 6-in-1 Stiff 2-1/2 inch Width

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8AFZ Μοντέλο: 06992Cross Ref: 24Z419

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο Ζωγράφων, 6-σε-1
Μήκος λεπίδας3.25 "
Υλικό λεπίδαςΆνθρακα
Τύπος λεπίδαςδύσκαμπτος
Πλάτος λεπίδας2.5 "
ΧρώμαΜαύρο / Κρέμα
Σχεδίαση λαβήςΚεφαλή σφύρας
λαβή Μήκος4.5 "
Χειρισμός υλικούΠολυπροπυλένιο / TPE
Υποκατηγορία μαχαιριού / ξύστρουΕργαλεία ζωγράφων
Αριθμός άκρων1
Συνολικό μήκος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8205595510
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος λεπίδαςΥλικό λεπίδαςΧρώμαΣχεδίαση λαβήςλαβή ΜήκοςΧειρισμός υλικούΣυνολικό μήκοςΤιμή
Εργαλείο ζωγραφικής HYDE 06986 6-σε-1 Stiff 2-1 / 2 Inch Πλάτος | AA7ZRR 16W169 069863.125 "Ανοξείδωτο ατσάλιΓκρίΜαλακή λαβή4.25 "πλαστικός7.375 "€16.85
Εργαλείο ζωγράφων HYDE 02996 6-σε-1 Stiff 2-1 / 2 Inch Πλάτος | AB8AGG 24Ζ427 029964.5 "ΆνθρακαΜαύρηΚωνικό4"Νάιλον8"€21.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HYDE 06992 Painters Tool 6-in-1 Stiff 2-1/2 inch Width
€13.31 /μονάδα