Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HYDE 06421 Ξυστήρας Stiff 3 Brass | AH8DBR 38HR96

HYDE 06421 Scraper Stiff 3 Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8DBR Μοντέλο: 06421Cross Ref: 38hr96

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€26.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞύστρα
Μήκος λεπίδας4"
Υλικό λεπίδαςΟρείχαλκος
Τύπος λεπίδαςΑρχικό
Πλάτος λεπίδας3"
ΧρώμαΜαύρο / Κρέμα
Σχεδίαση λαβήςΜαλακή λαβή, κεφαλή σφυριού
λαβή Μήκος4.5 "
Χειρισμός υλικούπλαστικός
Υποκατηγορία μαχαιριού / ξύστρουΑποξέστες
Αριθμός άκρων1
Συνολικό μήκος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μη πάρκινγκ: Ναι
    • Μαχαίρι Putty / Ξυστό Λεπίδα Ευελιξία: Άκαμπτο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧειρισμός υλικούΜήκος λεπίδαςΥλικό λεπίδαςΑριθμός άκρωνΣυνολικό μήκοςΤύπος λεπίδαςΠλάτος λεπίδαςΧρώμαΤιμή
HYDE 06408 Scraper Stiff 3 Inch Πλάτος από ανοξείδωτο χάλυβα | AA7ZRM 16W165 06408πλαστικός3.875 "Ανοξείδωτο ατσάλι18.125 "δύσκαμπτος3"Γκρί€20.54
HYDE 05540 Scraper Flexible 4 Inch Πλάτος πολυπροπυλένιο | AA9GRF 1DAZ8 05540Πολυπροπυλένιο3.75 "Πολυπροπυλένιο17.25 "Ευέλικτο4"Μαύρη€1.88
HYDE 05530 Scraper Flexible 3 Inch Πλάτος πολυπροπυλένιο | AA9GRG 1DAZ9 05530Πολυπροπυλένιο3.75 "Πολυπροπυλένιο17.25 "Ευέλικτο3"Μαύρη€1.80
HYDE 06401 Scraper Stiff 3 ιντσών πλάτος άνθρακα χάλυβα | AB8AGH 24Ζ428 06401Πολυπροπυλένιο / TPE3.75 "Άνθρακα18"δύσκαμπτος3"Μαύρο / Κρέμα€11.27
HYDE 12010 Scraper Stiff Bent 3 Inch πλάτος άνθρακα χάλυβα | AB8AHG 24Z450 12010Σκληρό ξύλο4.5 "Άνθρακα19.5 "Άκαμπτο, λυγισμένο3"Φυσικό€25.25
HYDE 10620 Scraper 2-1 / 2 ίντσες πλάτος βολφραμίου καρβίδιο | AD2GFU 3PB46 10620Προβολές-Interlock (R) Nylon2.5 "Καρβίδιο του βολφραμίου28.5 "δύσκαμπτος2.5 "Μαύρο / Κρέμα€44.59
HYDE 10520 Scraper 2-1 / 2 ίντσες πλάτος άνθρακα χάλυβα | AE3BGT 5AY23 10520Πολυπροπυλένιο1 / 2 "Άνθρακα19.5 "δύσκαμπτος2.5 "Μαύρη€14.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HYDE 06421 Scraper Stiff 3 Brass
€26.68 /μονάδα