Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HYDE 02070 Putty Knife Stiff 1-1 / 4 Carbon Steel | AH8DBF 38ΗR85

HYDE 02070 Στόκος σκληρό μαχαίρι 1-1/4 Ανθρακούχο Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8DBF Μοντέλο: 02070Cross Ref: 38hr85
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
€13.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαχαίρι Putty
Μήκος λεπίδας3.75 "
Υλικό λεπίδαςΆνθρακα
Τύπος λεπίδαςΛυγισμένος, Full Tang
Πλάτος λεπίδας1.25 "
ΧρώμαΜαύρο / Ασημί
Σχεδίαση λαβήςΚωνικό
λαβή Μήκος3.75 "
Χειρισμός υλικούΝάιλον
Υποκατηγορία μαχαιριού / ξύστρουΜαχαίρια γυψοσανίδας και στόκος
Αριθμός άκρων1
Συνολικό μήκος7.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μη πάρκινγκ: Όχι
    • Μαχαίρι Putty / Ξυστό Λεπίδα Ευελιξία: Άκαμπτο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧειρισμός υλικούΜήκος λεπίδαςΥλικό λεπίδαςΣυνολικό μήκοςΤύπος λεπίδαςΠλάτος λεπίδαςΧρώμαΣχεδίαση λαβήςΤιμή
HYDE 06108 Putty Knife Flexible 1-1 / 2 Inch Πλάτος Μαύρο | AA7ZRG 16W160 06108πλαστικός3.437 "Ανοξείδωτο ατσάλι7.75 "Ευέλικτο1.5 "ΜαύρηΜαλακή λαβή€14.25
HYDE 06228 Μαχαίρι Putty Flexible 2 Inch Width Black | AA7ZRJ 16W162 06228πλαστικός3.437 "Ανοξείδωτο ατσάλι7.75 "Ευέλικτο2"Μαύρο / ΚρέμαΑθόρυβη λειτουργία€15.20
HYDE 06308 Putty Knife Stiff 2 Inch Πλάτος Πλαστικό Γκρι | AA7ZRK 16W163 06308πλαστικός3.437 "Ανοξείδωτο ατσάλι7.75 "δύσκαμπτος2"Μαύρο / ΚρέμαΑθόρυβη λειτουργία€12.69
HYDE 06358 Putty Μαχαίρι Εύκαμπτο 3 ίντσες Πλάτος Μαύρο | AA7ZRL 16W164 06358πλαστικός3.875 "Ανοξείδωτο ατσάλι8.125 "Ευέλικτο3"ΜαύρηΜαλακή λαβή€23.69
HYDE 06578 Μαχαίρι Putty Flexible 4 Inch Width Black | AA7ZRN 16W166 06578πλαστικός4"Ανοξείδωτο ατσάλι8.25 "Ευέλικτο4"ΜαύρηΜαλακή λαβή€27.02
HYDE 05520 Πλαστικό στόκος μαχαίρι εύκαμπτο πλάτος 2 ιντσών | AA9GRH 1DBA1 05520Πολυπροπυλένιο3.75 "Πολυπροπυλένιο7.25 "Ευέλικτο2"-Διαμέρισμα€1.48
HYDE 05510 Putty Knife Flexible 1-1 / 2 Inch Πλάτος Μαύρο | AA9GRJ 1DBA2 05510Πολυπροπυλένιο3.75 "Πολυπροπυλένιο7.25 "Ευέλικτο1.5 "ΜαύρηΔιαμέρισμα€1.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HYDE 02070 Στόκος σκληρό μαχαίρι 1-1/4 Ανθρακούχο Ατσάλι
€13.07 /μονάδα