HUSQVARNA FS5000D26 Περπατήστε πίσω από πριόνι από σκυρόδεμα 26 σε 48 ίππους | AG3RCR 33UD58

HUSQVARNA FS5000D26 Walk Behind Concrete Saw 26 In 48 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3RCR Μοντέλο: FS5000D26Cross Ref: 33UD58

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€56,306.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερπατήστε πίσω από το σκυρόδεμα
Μέγεθος κληματαριάς1"
Blade Dia.26 "
Βάθος κοπής10-5 / 8 "
Μάρκα μηχανώνYanmar
Ύψος51 "
HP48
Μήκος56 "
Πηγή ενέργειαςDiesel Engine
Βάρος εργαλείου1738 λίβρες
Πλάτος34 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 855
Ύψος πλοίου (cm)142.24
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)129.54
Κωδικός ΕΣ8464100100

Λεπτομέρειες:

    • Χωρητικότητα καυσίμου (7.8 gal.)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάρος εργαλείουΜέγεθος κληματαριάςBlade Dia.ΠλάτοςΜάρκα μηχανώνΎψοςHPΜήκοςΤιμή
HUSQVARNA 966844805 Περπατήστε πίσω από πριόνι σκυροδέματος 6 ιντσών 1 γαλόνι | AB9QPK 2ETR4 96684480578 λίβρεςΤρίγωνο6"18 "κοκκινολαίμης36 "4.548 "€4,954.32
HUSQVARNA FS 400 Περπάτημα πίσω από σκυρόδεμα Πριόνι 18 ιντσών 1.72 γαλόνι | AC2MWV 2LDU1 FS 400206 λίβρες1"18 "20 "Honda39 "1356 "€4,162.82
HUSQVARNA FS 520 Περπάτημα πίσω από σκυρόδεμα Πριόνι 20 ιντσών 1.72 γαλόνι | AC2MWW 2LDU2 FS 520325 λίβρες1"20 "26 "Honda42 "6.589 "€13,532.27
HUSQVARNA FS5000D3SP26 Περπατήστε πίσω από πριόνι σκυροδέματος 26 σε 3 ταχύτητες | AG3RCQ 33UD57 FS5000D3SP261738 λίβρες1"26 "34 "Yanmar51 "4856 "€64,724.99
HUSQVARNA FS7000D26 Περπατήστε πίσω από πριόνι από σκυρόδεμα 26 σε 74 ίππους | AG3RCT 33UD59 FS7000D262114 λίβρες1"26 "38 "Deutz57 "7467 "€71,301.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUSQVARNA FS5000D26 Walk Behind Concrete Saw 26 In 48 Hp
€56,306.55 /μονάδα