Συλλέκτης σκόνης HUSQVARNA DC6000 412 Cfm 7.7 Hp | AG3RCX 33UD63

HUSQVARNA DC6000 Dust Collector 412 Cfm 7.7 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3RCX Μοντέλο: DC6000Cross Ref: 33UD63

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€26,232.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυλλέκτης σκόνης
Ενισχυτές AC15.4
Βάθος49 "
Ύψος64 "
Μάνικα Dia.2-61 / 64 "
HP7.7
Μέγιστη. Ροή412 CFM
Συνολικό βάθος49 "
συνολικό ύψος64 "
συνολικό πλάτος30 "
Φάση3
ΧαρακτηριστικάΕνιαία Σκηνή
Τάση380/440
Πλάτος568608 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 288
Ύψος πλοίου (cm)162.56
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)124.46
Κωδικός ΕΣ8508190000

Λεπτομέρειες:

    • Φίλτρο τσάντα (HEPA)
    • Ελάχ. Ροή αέρα (412 CFM)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUSQVARNA DC6000 Dust Collector 412 Cfm 7.7 Hp
€26,232.29 /μονάδα