HUOT 13525 Super Cabinet 34 x 19-1 / 8 x 38 ίντσες γκρι | AC3HQQ 2TPY8

HUOT 13525 Super Cabinet 34 x 19-1/8 x 38 ιντσών γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3HQQ Μοντέλο: 13525Cross Ref: 2TPY8

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,008.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣούπερ ντουλάπι
Υλικό τροχού τροχούΦαινολική
ΧρώμαΓκρί
διαμόρφωσηΚεντρική τράπεζα: (15) 29 "Π x 18" Δ x 2 "Υ
Βάθος19.125 "
Χωρητικότητα συρταριού150 λίβρες
Παρουσιάσεις συρταριώνΡουλεμάν
φινίρισμαματ
GaugeΣυρτάρια: 18, ερμάριο: 24
Ύψος38 "
Αξιολόγηση φορτίου2250 λίβρες
Σύστημα κλειδώματοςΚλειδαριά έκκεντρου τύπου Ace
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός συρταριών15
Χωρητικότητα αποθήκευσης15,660 cu. σε.
Πλάτος34 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςΠολυπροπυλένιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 175.95
Ύψος πλοίου (cm)97.79
Μήκος πλοίου (cm)97.16
Πλάτος πλοίου (cm)59.69
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοδιαμόρφωσηΎψοςΑξιολόγηση φορτίουΑριθμός συρταριώνΧωρητικότητα αποθήκευσηςΤιμή
HUOT 13527 Super Cabinet 34 x 19-1 / 8 x 38 ίντσες γκρι | AC3HQR 2TPY9 13527Κεντρική τράπεζα: 29 "Π x 18" D x (7) 4 "H, (1) 2" H38 "1200 λίβρες815,660 cu. σε.€4,656.79
HUOT 13530 Super Chest 34 x 19-1 / 8 x 23-1 / 8 Inch Grey | AC3HQT 2TPZ1 13530Κεντρική τράπεζα: (8) 29 "Π x 18" Δ x 2 "Υ23.13 "1200 λίβρες88352 cu. σε.€2,691.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUOT 13525 Super Cabinet 34 x 19-1/8 x 38 ιντσών γκρι
€4,008.26 /μονάδα