HUOT 13025 Διανομέας τρυπανιού Γνήσιο μήκος καουτσούκ | AC3HQG 2TPX9

HUOT 13025 Drill Dispenser Αρχικό μήκος Jobber

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3HQG Μοντέλο: 13025Cross Ref: 2TPX9

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€245.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιανομέας τρυπανιών
Συγκρατεί1 έως 60 Wire Gauge
ΥλικόΧάλυβας και βινύλιο
Δεν περιλαμβάνονταιΕργαλεία κοπής
Αριθμός διαμερισμάτων60
Αριθμός συρταριών5
Συνολικό βάθος περίπτωσης (σε.)7-3/8
Συνολικό ύψος θήκης (σε.)7-3/4
Συνολικό πλάτος θήκης (σε.)14-5/8
ΧαρακτηριστικάΠρωτότυπο, μήκος εργασίας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.2145
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)44.7
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνεται κλειδαριά (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυγκρατείΑριθμός διαμερισμάτωνΑριθμός συρταριώνΧαρακτηριστικάΤιμή
HUOT 13000 Drill Dispenser Original κρατάει 1 / 16-1 / 2 | AC3HQF 2TPX8 13000Κλάσματα 1/16 έως 1/2 "κατά 64ο293Πρωτότυπο, μήκος εργασίας€183.95
HUOT 13050 Drill Dispenser Original Hold Az | AC3HQH 2TPY1 13050Α έως το Ω263Πρωτότυπο, μήκος εργασίας€195.92
HUOT 13075 Διανομέας τρυπανιού Original Hold 1-13 x 0.5 mm | AC3HQJ 2TPY2 130751 έως 13 mm x 0.5 mm293Πρωτότυπο, μήκος εργασίας€191.51
HUOT 13180 Διανομέας τρυπανιού Master 138 Διαμερίσματα | AC3HQK 2TPY3 131800.35 έως 2.5 mm x 0.05, 2.6 mm έως 10 mm x 0.1, 10.2, 10.5, 10.8, 11, 11.2, 11.5, 11.8, 12, 12.2, 12.5, 13 mm1384Δάσκαλος, Μήκος Εργαζομένων€896.78
HUOT 13166 Διανομέας τρυπανιών κλάσμα 60 διαμερίσματα | AC3HQL 2TPY4 1316633/64 έως 63/64 "από 64ths605Πρωτότυπο, μήκος εργασίας€241.13
Το HUOT 13167 Drill Dispenser Original κρατάει 1-1.5 In | AC3HQM 2TPY5 131671 έως 1.5 "233Πρωτότυπο, μήκος εργασίας€227.31
HUOT 13175 Drill Dispenser Master 159 Διαμερίσματα | AC3HQN 2TPY6 13175Κλάσματα 1/16 έως 1/2 "κατά 64ος, # 1-60 Wire Gage, AZ1594Δάσκαλος, Μήκος Εργαζομένων€977.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUOT 13025 Drill Dispenser Αρχικό μήκος Jobber
€245.70 /μονάδα