HUMBOLDT HM-4184.60 Porous Stone, 6.0 Inch Size | CL6MQK

HUMBOLDT HM-4184.60 Πορώδης Πέτρα, Μέγεθος 6.0 ίντσες

Είδος: CL6MQK Μοντέλο: HM-4184.60
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒοηθητική πέτρα

Λεπτομέρειες:

Πορώδης πέτρα, μέγεθος 6.0 ιντσών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
HUMBOLDT HM-4184.100 Πορώδης Πέτρα, 100mm | CL6MPZ HM-4184.100-
RFQ
HUMBOLDT HM-4184.14 Porous Stone, 1.4 Inch Size | CL6MQA HM-4184.14-
RFQ
HUMBOLDT HM-4184.15 Πορώδης Πέτρα, 1.5. Μέγεθος ίντσας | CL6MQB HM-4184.15-
RFQ
HUMBOLDT HM-4184.150 Πορώδης Πέτρα, 150mm | CL6MQC HM-4184.150-
RFQ
HUMBOLDT HM-4184.20 Porous Stone, 2.0 Inch Size | CL6MQD HM-4184.20-
RFQ
HUMBOLDT HM-4184.28 Porous Stone, 2.8 Inch Size | CL6MQE HM-4184.28-
RFQ
HUMBOLDT HM-4184.35 Πορώδης Πέτρα, 35mm | CL6MQF HM-4184.35-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUMBOLDT HM-4184.60 Πορώδης Πέτρα, Μέγεθος 6.0 ίντσες