HUMBOLDT H-4917.1M Φιάλη Erlenmeyer, 1000 ml

Είδος: CL6KHD Μοντέλο: H-4917.1M
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦιάλη Erlenmeyer

Λεπτομέρειες:

Φιάλη Erlenmeyer, 1,000 ml

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
HUMBOLDT H-4917.250 Φιάλη Erlenmeyer, 250 ml | CL6KHE H-4917.250-
RFQ
HUMBOLDT H-4917.2M Φιάλη Erlenmeyer, 2,000 ml | CL6KHF Η-4917.2Μ-
RFQ
HUMBOLDT H-4917.4M Φιάλη Erlenmeyer, 4,000 ml | CL6KHG Η-4917.4Μ-
RFQ
HUMBOLDT H-4917.500 Φιάλη Erlenmeyer, 500 ml | CL6KHH H-4917.500-
RFQ
HUMBOLDT H-4913.1M Φιάλη Erlenmeyer, αεριζόμενη, 1000 ml | CL6KHJ Η-4913.1Μ-
RFQ
HUMBOLDT H-4913.250 Φιάλη Erlenmeyer, αεριζόμενη, 250 ml | CL6KHK H-4913.250-
RFQ
HUMBOLDT H-4913.2M Φιάλη Erlenmeyer, αεριζόμενη, 2000 ml | CL6KHL Η-4913.2Μ-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUMBOLDT H-4917.1M Φιάλη Erlenmeyer, 1000 ml