HUMBOLDT H-4227.1 Extension Rod, 0.5 m

Είδος: CL6KJD Μοντέλο: H-4227.1
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάβδος

Λεπτομέρειες:

Ράβδος επέκτασης, 0.5 m

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
HUMBOLDT H-4221.2A Προέκταση Ράβδος, 300mm | CL6KJE Η-4221.2Α-
RFQ
HUMBOLDT H-4221.3A Προέκταση Ράβδος, 500mm | CL6KJF Η-4221.3Α-
RFQ
Προσαρμογέας ράβδου επέκτασης HUMBOLDT H-4221.4 | CL6KJG H-4221.4-
RFQ
HUMBOLDT H-4204.5 Extension Rod, Μήκος 19.25 ίντσες | CL6KJH H-4204.5-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUMBOLDT H-4227.1 Extension Rod, 0.5 m