HUMBOLDT H-30145.4F Φούρνος εργαστηρίου Πάγκος, 450 Deg. F Max. Θερμοκρασία, 7 κυβ. χωρητικότητα πόδια, 2110W, 230V, 50/60Hz | AE3JNE 5DNZ1

HUMBOLDT H-30145.4F Lab Πάγκος Φούρνος, 450 Deg. F Max. Θερμοκρασία, 7 κυβ. χωρητικότητα πόδια, 2110W, 230V, 50/60Hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3JNE Μοντέλο: H-30145.4FCross Ref: 5DNZ1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,282.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦούρνος εργαστηρίου
Μέσα στις χρησιμοποιήσιμες διαστάσεις26 x 20 x 26 "
Αριθμός θυρών2
Αριθμός Ράφων2
Συνολικά Διαστάσεις33 x 24 x 32 "
Κατανάλωση ενέργειαςΕλάχιστο 2110 Watt
Απαιτήσεις ισχύος230V, 50/60 Hz
Χωρητικότητα ραφιού50 lbs.
Θερμ. Ακρίβεια+/- 1
Θερμ. ΕύροςΠεριβάλλον έως 225 βαθμούς Γ
Τόμος7.0 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 200.7
Ύψος πλοίου (cm)78.74
Μήκος πλοίου (cm)109.22
Πλάτος πλοίου (cm)99.06
Κωδικός ΕΣ8514300000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Αναλογικός έλεγχος θερμοκρασίας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
HUMBOLDT H-30135.4F Φούρνος εργαστηρίου πάγκος, 450 Deg. F Max. Θερμοκρασία, 10.6 κυβ. χωρητικότητα πόδια, 1920W, 230V, 50/60Hz | CL6JBW Η-30135.4F-
RFQ
HUMBOLDT H-30140.4F Lab Πάγκος Φούρνος, 300 Deg. F Max. Θερμοκρασία, 7 κυβ. χωρητικότητα πόδια, 1050W, 230V, 50/60Hz | CL6JBX Η-30140.4F-
RFQ
Πάγκος εργαστηρίου HUMBOLDT H-30160.4F, 550 Deg. F Max. Θερμοκρασία, 6.6 cu. χωρητικότητα πόδια, 3000W, 230V, 60Hz | CL6JBY Η-30160.4F-
RFQ
HUMBOLDT H-30160.4FSS Lab Πάγκος Φούρνος, 550 Deg. F Max. Θερμοκρασία, 6.6 cu. χωρητικότητα πόδια, 3000W, 230V, 60Hz | CL6JBZ H-30160.4FSS-
RFQ
HUMBOLDT H-30135 Lab Πάγκος Φούρνος, 450 Deg. F Max. Θερμοκρασία, 10.6 κυβ. χωρητικότητα πόδια, 1920W, 115V, 60Hz | CL6JCA H-30135-
RFQ
HUMBOLDT H-30140 Lab Πάγκος Φούρνος, 7 κ.β. ft., Αναλογικός έλεγχος θερμοκρασίας, 300 Deg. F, 115V, 50/60Hz, 1050W | CL6JCB H-30140-
RFQ
HUMBOLDT H-30145 Lab Πάγκος Φούρνος, 450 Deg. F Max. Θερμοκρασία, 7 κυβ. χωρητικότητα πόδια, 1920W, 115V, 60Hz | CL6JCC H-30145-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUMBOLDT H-30145.4F Lab Πάγκος Φούρνος, 450 Deg. F Max. Θερμοκρασία, 7 κυβ. χωρητικότητα πόδια, 2110W, 230V, 50/60Hz
€4,282.15 /μονάδα