HUMBOLDT H-1431A Ανακυκλωτής Διαλυτών, 120V, 1 Phase, 60Hz, 20A | CL6HJE

HUMBOLDT H-1431A Ανακυκλωτής Διαλυτών, 120V, 1 Phase, 60Hz, 20A

Είδος: CL6HJE Μοντέλο: H-1431A
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνακυκλωτής Διαλυτών

Λεπτομέρειες:

Ανακυκλωτής Διαλυτών, 120V/1PH/60Hz/20A

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Ανακυκλωτής διαλύτη HUMBOLDT H-1431, 120V, 60Hz | CL6HJC H-1431-
RFQ
Ανακυκλωτής διαλύτη HUMBOLDT H-1431.4F, 240V, 60Hz | CL6HJD Η-1431.4F-
RFQ
Ανακυκλωτής διαλύτη HUMBOLDT H-1431A.2F, 220/240V/60Hz/20A | CL6HJF H-1431A.2F-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUMBOLDT H-1431A Ανακυκλωτής Διαλυτών, 120V, 1 Phase, 60Hz, 20A