Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUMBOLDT 5ZPY8 Sieve Bottom Pan, 200mm x 50mm Brass | AE7NMU

HUMBOLDT 5ZPY8 Sieve Bottom Pan, 200mm x 50mm Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7NMU Μοντέλο: 5ZPY8

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€80.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚοσκινισμένο κάτω τηγάνι
Διάμετρος200mm
ΥλικόΟρείχαλκος
Συνολικό βάθος50mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5445
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ9604000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΣυνολικό βάθοςΤιμή
HUMBOLDT H-3922P Τηγάνι με βαθύ κάτω μέρος, διάμετρος 12 ιντσών, ορείχαλκος | AE3JPG 5DPE9 Η-3922P12 "2"€158.62
HUMBOLDT H-3912P Sieve Deep Bottom Pan, 12 Inch Dia, 75 mm ύψος, Brass | CL6NJF Η-3912P---
RFQ
HUMBOLDT H-3920P Sieve Deep Bottom Pan, 8 Inch Dia, 51 mm ύψος, Brass | CL6NJG Η-3920P---
RFQ
HUMBOLDT H-3950SS Sieve Deep Bottom Pan, Διάμετρος 8 ιντσών, Ύψος 51 mm, Ανοξείδωτο | CL6NJH H-3950SS---
RFQ
HUMBOLDT H-3912SS Τηγάνι με βαθύ κάτω μέρος, διάμετρος 12 ιντσών, 75 mm, ανοξείδωτο | CL6QDB H-3912SS---
RFQ
HUMBOLDT H-3960P Τηγάνι κόσκινου με βαθύ κάτω μέρος, διάμετρος 12 ιντσών, 25 mm, ορείχαλκος | CL6QDC Η-3960P---
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUMBOLDT 5ZPY8 Sieve Bottom Pan, 200mm x 50mm Brass
€80.78 /μονάδα