Το φορητό ντους ασφαλείας Hughes Safety STD-40K / 45G με μονάδα πλύσης ματιών/προσώπου παρέχει άμεση πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό όταν εκτίθεται σε επικίνδυνες ουσίες. Διαθέτει κύλινδρο πολυπροπυλενίου και πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα που είναι επικαλυμμένο με πούδρα για πρόσθετη προστασία και μακροζωία. Αυτή η μονάδα ντους έκτακτης ανάγκης παρέχει γρήγορη απόκριση (μέσα σε 10 δευτερόλεπτα) και ευελιξία τοποθεσίας, καθιστώντας την ιδανική για τις κατασκευές, τις επιχειρήσεις ύδρευσης, τις αποθήκες, τα ορυχεία και τις βιομηχανίες αυτοκινήτων.
Χαρακτηριστικά:
- Αυτό το αυτόνομο ντους έκτακτης ανάγκης έχει χωρητικότητα 114 λίτρων και παρέχει σταθερή ροή νερού σε 1-1/2 λεπτά για πλήρη απολύμανση.
- Έχει συμπαγή σχεδιασμό που επιτρέπει την εύκολη αποθήκευση και διαθέτει μεγάλα ελαστικά με ρυθμιζόμενη απόσταση για να χωράει μέσα από διαφορετικά ανοίγματα θυρών. Τα μεγάλα και ανθεκτικά ελαστικά εξασφαλίζουν εύκολους ελιγμούς από ένα άτομο από τη μια τοποθεσία στην άλλη.
- Μπορεί επίσης να χωρέσει σε πλαίσιο Α με κοτσαδόρο ρυμούλκησης για μεγάλες διαδρομές ή δύσκολα εδάφη.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια είναι η λειτουργία του τζάκετ αφαίρεσης σε αυτή τη μονάδα ντους ασφαλείας;
A. Το προαιρετικό θερμαινόμενο/μονωμένο αφαιρούμενο εξωτερικό μπουφάν μπορεί να τοποθετηθεί εκ των υστέρων στην τυπική μονάδα ντους ασφαλείας STD-40K / 45G, προσφέροντας προστασία από τον παγετό ή το άμεσο ηλιακό φως.
Ε. Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω το ντους ασφαλείας;
Α. Οι χρήστες μπορούν να ενεργοποιήσουν το ντους τραβώντας το χειροκίνητο μοχλό, ενώ το πλύσιμο ματιών ενεργοποιείται σηκώνοντας το καπάκι.
Ε. Γιατί καλύπτεται η μονάδα πλύσης ματιών / προσώπου;
A. Ο σταθμός πλύσης ματιών / προσώπου είναι εξοπλισμένος με κάλυμμα ABS που προστατεύει το μπολ και τους διαχυτές από τη σκόνη και τα υπολείμματα.
Ε. Πώς να ξαναγεμίσετε τη μονάδα;
A.
- Πριν ξαναγεμίσετε τη μονάδα, ελέγξτε την πίεση του αέρα. (Αυτό πρέπει να γίνει όταν ο κύλινδρος είναι άδειος).
- Για να ξαναγεμίσετε, συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού στον προσαρμογέα σωλήνα ταχείας απελευθέρωσης που είναι συνδεδεμένος στη μονάδα.
- Μόλις συνδεθεί, ανοίξτε την παροχή νερού.
- Ανοίξτε τη βαλβίδα εισαγωγής και αφήστε για περίπου 20 λεπτά ή μέχρι να σταματήσει η ροή του νερού.
- Όταν η μονάδα γεμίσει, κλείστε τη βαλβίδα εισαγωγής και αποσυνδέστε τον προσαρμογέα εύκαμπτου σωλήνα.
- Η μονάδα είναι τώρα έτοιμη για χρήση.