HUBBELL HW-J181608FCHSCWW Μη μεταλλικό περίβλημα, 18 Υ x 16 Π x 8 ίντσες D, Βίδες Μέθοδος κλεισίματος | CD2FKG 52XA45

HUBBELL HW-J181608FCHSCWW Μη μεταλλικό περίβλημα, 18 Υ x 16 Π x 8 ίντσες Β, Μέθοδος κλεισίματος με βίδες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2FKG Μοντέλο: HW-J181608FCHSCWWCross Ref: 52XA45

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€316.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίφραξη
ΧρώμαLight Gray
ΕξώφυλλοΣτερεά
Βάθος8.45 "
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΑδιαφανείς
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςκρεμαστός
Βάθος περιβλήματος (σε.)8"
Ύψος περιβλήματος (σε.)18 "
περίβλημα ΥλικόFiberglass
Πλάτος περιβλήματος (σε.)16 "
φινίρισμαματ
Τσιμούχααφρός
Ύψος17.69 "
Εσωτερικό πάνελ52XC62, 52XC63 ή 52XC64
ΒάσηΤοίχος
Βάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί7.88 "
Πλάτος15.69 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.055

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΒάθοςΧαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΎψοςΕσωτερικό πάνελΕκτίμηση IPΒάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΠλάτοςΤιμή
HUBBELL HW-J100804FCHQRWW Μη μεταλλικό περίβλημα, 10 Υ x 8 Π x 4 ίντσες D, Κλείδωμα μανδαλώσιμου κλειδώματος | CD2FJY 52XA37 HW-J100804FCHQRWWματ3.98 "Αδιαφανείς9.73 "52XC50, 52XC51 ή 52XC52-3.88 "7.73 "€175.47
HUBBELL HW-J100804FCHSCWW Μη μεταλλικό περίβλημα, 10 Υ x 8 Π x 4 ίντσες D, Βίδες Μέθοδος κλεισίματος | CD2FJZ 52XA38 HW-J100804FCHSCWWματ3.98 "Αδιαφανείς9.73 "52XC50, 52XC51 ή 52XC52-3.88 "7.73 "€136.76
Μη μεταλλικό περίβλημα HUBBELL HW-J100804FCHTLWW, 10 Υ x 8 Π x 4 ίντσες Β, Μέθοδος κλεισίματος με περιστροφικό μάνδαλο | CD2FKA 52XA39 HW-J100804FCHTLWWματ3.98 "Αδιαφανείς9.73 "52XC50, 52XC51 ή 52XC52-3.88 "7.73 "€185.82
HUBBELL HW-J121005FCHQRWW Μη μεταλλικό περίβλημα, 12 Υ x 10 Π x 4 ίντσες D, Κλείσιμο με μάνδαλο με λουκέτο | CD2FKB 52XA40 HW-J121005FCHQRWWματ4.94 "Αδιαφανείς11.79 "52XC53, 52XC54 ή 52XC55-4.88 "9.8 "€191.10
Μη μεταλλικό περίβλημα HUBBELL HW-J121005FCHTLWW, 12 Υ x 10 Π x 4 ίντσες Β, Μέθοδος κλεισίματος περιστρεφόμενου μάνταλου | CD2FKC 52XA41 HW-J121005FCHTLWWματ4.94 "Αδιαφανείς11.79 "52XC53, 52XC54 ή 52XC55-4.88 "9.8 "€197.58
HUBBELL HW-J161406FCHQRWW Μη μεταλλικό περίβλημα, 16 Υ x 14 Π x 6 ίντσες D, Κλείσιμο με μάνδαλο με λουκέτο | CD2FKD 52XA42 HW-J161406FCHQRWWματ5.94 "Αδιαφανείς15.6 "52XC59, 52XC60 ή 52XC61-5.88 "13.56 "€240.75
HUBBELL HW-J161406FCHSCWW Μη μεταλλικό περίβλημα, 16 Υ x 14 Π x 6 ίντσες D, Βίδες Μέθοδος κλεισίματος | CD2FKE 52XA43 HW-J161406FCHSCWWματ5.94 "Αδιαφανείς15.6 "52XC59, 52XC60 ή 52XC61-5.88 "13.56 "€245.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL HW-J181608FCHSCWW Μη μεταλλικό περίβλημα, 18 Υ x 16 Π x 8 ίντσες Β, Μέθοδος κλεισίματος με βίδες
€316.44 /μονάδα