Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL HBL400MO Μονοπολικός σύνδεσμος Αρσενικό Πορτοκαλί | AF7BDD 20TR53

HUBBELL HBL400MO Μονοπολικός σύνδεσμος Αρσενικό Πορτοκαλί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7BDD Μοντέλο: HBL400MOCross Ref: 20TR53

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€84.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας μονών πόλων
Ενισχυτές400AC / DC
Ενισχυτές AC400
Εύρος καλωδίων2 / 0 σε 4 / 0
Εύρος μεγέθους καλωδίου (In.)2 / 0 σε 4 / 0
ΧρώμαΠορτοκαλί
Υλικό αγωγούΟρείχαλκος
ταιριάζειUL1691
Αρσενικό θηλυκόΆντρας
ΥλικόΘερμοπλαστικό ελαστομερές
Αξιολόγηση NEMA3R, 4Χ, 12
Μέγεθος καλωδίου τερματικών ισχύος2 / 0 σε 4 / 0
Στυλ συσκευής με έναν πόλοΚωνική μύτη
Σύνδεση τερματικούΜονή καρφίτσα
ΧαρακτηριστικάΆντρας
Τάση τάσης600VAC / 250VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3285
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8536698000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΕνισχυτές ACΕύρος καλωδίωνΧρώμαΑρσενικό θηλυκόΧαρακτηριστικάΤιμή
HUBBELL HBL15MBK Μονό Πόλο Σύνδεση Αρσενικό Μαύρο | AF7BBJ 20TP87 HBL15MBK150AC / DC150από 8 έως 2ΜαύρηΆντραςΆντρας€38.80
HUBBELL HBL15MW Μονοπολικός σύνδεσμος αρσενικό λευκό | AF7BBK 20TP88 HBL15MW150AC / DC150από 8 έως 2ΆσπροΆντραςΆντρας€38.80
HUBBELL HBL15MR Μονοπολικός σύνδεσμος αρσενικό κόκκινο | AF7BBL 20TP89 HBL15MR150AC / DC150από 8 έως 2RedΆντραςΆντρας€42.13
HUBBELL HBL15MBL Μονοπολικός σύνδεσμος αρσενικό μπλε | AF7BBM 20TP90 HBL15MBL150AC / DC150από 8 έως 2ΜπλεΆντραςΆντρας€39.45
HUBBELL HBL15MGN Ενιαίος σύνδεσμος πόλο αρσενικό πράσινο | AF7BBN 20TP91 HBL15MGN150AC / DC150από 8 έως 2ΠράσινοΆντραςΆντρας€38.80
HUBBELL HBL15FBK Μονό Πόλο Σύνδεση Γυναικείο Μαύρο | AF7BBP 20TP92 HBL15FBK150AC / DC150από 8 έως 2ΜαύρηΓυναίκαΓυναίκα€38.80
HUBBELL HBL15FW Μονόπολος συνδετήρας Γυναικείο λευκό | AF7BBQ 20TP93 HBL15FW150AC / DC150από 8 έως 2ΆσπροΓυναίκαΓυναίκα€38.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL HBL400MO Μονοπολικός σύνδεσμος Αρσενικό Πορτοκαλί
€84.68 /μονάδα