Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ένθετο πρόσοψης HUBBELL PREMISE WIRING HWM2KGY10 - Συσκευασία 10 | AE9JXB 6KB14

HUBBELL PREMISE WIRING Ένθετο πρόσοψης HWM2KGY10 - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9JXB Μοντέλο: HWM2KGY10Cross Ref: 6KB14

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€46.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή πρόσοψης
Τύπος καλωδίουΕνότητα ολοκλήρωσης
ΧρώμαΓκρί
Βάθος0.38 "
Μήκος1.75 "
Κωδικός αντιστοίχισηςH20, H21
Υλικόπλαστικός
Αριθμός συμμοριών1
Αριθμός θυρών2
ΧαρακτηριστικάΕνότητα ολοκλήρωσης
Πλάτος1.89 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
HUBBELL PREMISE WIRING HWM2KI10 Καλώδιο δακτύλιος 2 Θύρα - Συσκευασία 10 | AE9JXA 6KB13 HWM2KI10Ελεφαντόδοντο€44.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING Ένθετο πρόσοψης HWM2KGY10 - Πακέτο 10
€46.02 /μονάδα