Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL PREMISE WIRING HC6AGY15 Καλώδιο μπαλωμάτων Cat 6a Ascent Grey 15 Feet | AB6VLD 22LU77

HUBBELL PREMISE WIRING HC6AGY15 Patch Cord Cat 6a Ascent Grey 15 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6VLD Μοντέλο: HC6AGY15Cross Ref: 22LU77

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€63.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο μπαλώματος
Τύπος εκκίνησηςΕκκαθάριση εκκίνησης
Τύπος καλωδίουCat 6A
Τύπος κατηγορίας6A
ΧρώμαΓκρί
Υλικό αγωγούΚράμα χαλκού υψηλής αντοχής
Μέγεθος αγωγού26AWG
Τύπος σύνδεσηςΑνάβαση
Υλικό μπουφάνPVC
Μήκος15ft.
Αριθμός καλωδίων1
Shapeγύρος
ΘωράκισηΔιπλό
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 167 βαθμούς F
Gauge Wire26 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.16
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8544493080
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος εκκίνησηςΧρώμαΤύπος σύνδεσηςΜήκοςΘωράκισηΤιμή
HUBBELL PREMISE WIRING HC6AB01 Καλώδιο οπτικών ινών Μπλε 1 πόδια | AG6XTC 49K851 HC6AB01ΑχρηστοςΜπλεRJ45 - 8P8C0.30 MΚανένας€23.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING HC6AGY15 Patch Cord Cat 6a Ascent Grey 15 πόδια
€63.38 /μονάδα