Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLP3000W Αισθητήρας πληρότητας, Ασύρματο, Pir, Οροφή, 450 τετραγωνικά πόδια | AH2LQZ 29RX17

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLP3000W Αισθητήρας Κατοχής, Ασύρματο, Pir, Τοποθετημένο στην οροφή, 450 τετραγωνικά πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2LQZ Μοντέλο: WLP3000WCross Ref: 29RX17

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€190.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑισθητήρας πληρότητας
ΧρώμαΆσπρο
Κάλυψη3000 τετραγωνικά πόδια.
Τύπος εγκατάστασηςΤοίχος
Τύπος αισθητήραΠαθητικό υπέρυθρο
ΧρονοκαθυστερησηΧειροκίνητο
Περιοχή χρονοδιακόπτη3 έως 30 λεπτά.
Οπτική γωνίαΠτυχία 180
Τάση3 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)11.58
Μήκος πλοίου (cm)5.87
Πλάτος πλοίου (cm)5.87
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Wireless, Advanced DSP Enhanced Passive Infrared Technology, Manual / Auto-On Operation

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΧρώμαΚάλυψηΘερμοκρασία λειτουργίας.Τύπος αισθητήραΧρονοκαθυστερησηΠεριοχή χρονοδιακόπτηΟπτική γωνίαΤιμή
Αισθητήρας πληρότητας HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1500C, Κάλυψη 1500 τετραγωνικών ποδιών | AB2QJG 1ND56 ATP1500CΌρος οροφήςΆσπρο1500 τετραγωνικά πόδια.32 Deg.F έως 104 Deg.FΠαθητικό υπέρυθροΠροσαρμοστικό / Εγχειρίδιο8 έως 40 λεπτά.Πτυχία 360€293.25
Αισθητήρας πληρότητας HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1500CRP, Κάλυψη 1500 τετραγωνικών ποδιών, με ρελέ | AB2QJH 1ΝΝ57 ATP1500CRPΌρος οροφήςΆσπρο1500 τετραγωνικά πόδια.32 Deg.F έως 104 Deg.FΠαθητικό υπέρυθροΠροσαρμοστικό / Εγχειρίδιο8 έως 40 λεπτά.Πτυχία 360€352.45
Αισθητήρας πληρότητας HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1600WRP, κάλυψη 1600 τετραγωνικών ποδιών, με ρελέ | AB2QJJ 1ND58 ATP1600WRPWall MountΆσπρο1600 τετραγωνικά πόδια.32 Deg.F έως 104 Deg.FΠαθητικό υπέρυθροΠροσαρμοστικό / Εγχειρίδιο8 έως 40 λεπτά.Πτυχία 115€286.36
Αισθητήρας πληρότητας HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU1000CRP, κάλυψη 1000 τετραγωνικών ποδιών, με ρελέ | AB2QJM 1ND61 ATU1000CRPΌρος οροφήςΆσπρο1000 τετραγωνικά πόδια.32 Deg.F έως 104 Deg.FΥπερηχητικόςΠροσαρμοστικό / Εγχειρίδιο8 έως 40 λεπτά.Πτυχία 180€471.52
Αισθητήρας πληρότητας HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU2000C, 2000 τετραγωνικά πόδια κάλυψης | AB2QJN 1ND62 ATU2000CΌρος οροφήςΆσπρο2000 τετραγωνικά πόδια.32 Deg.F έως 104 Deg.FΥπερηχητικόςΠροσαρμοστικό / Εγχειρίδιο8 έως 40 λεπτά.Πτυχία 360€458.09
Αισθητήρας πληρότητας HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU2000CRP, 2000 τετραγωνικά πόδια, με ρελέ | AB2QJP 1ND63 ATU2000CRPΌρος οροφήςΆσπρο2000 τετραγωνικά πόδια.32 Deg.F έως 104 Deg.FΥπερηχητικόςΠροσαρμοστικό / Εγχειρίδιο8 έως 40 λεπτά.Πτυχία 360€532.07
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS2000W Διακόπτης αισθητήρα πληρότητας / VACancy, Passive Infrared, 120 / 277VAC, White | AB7KKX 23NY61 WS2000W-Άσπρο1200 τετραγωνικά πόδια.32 Deg.F έως 122 Deg.FΠαθητικό υπέρυθροΧειροκίνητο20 δευτερόλεπτο. έως 30 λεπτά.Πτυχία 180€121.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLP3000W Αισθητήρας Κατοχής, Ασύρματο, Pir, Τοποθετημένο στην οροφή, 450 τετραγωνικά πόδια
€190.97 /μονάδα