Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1059 Σφιχτός σύνδεσμος υγρού 1-1 / 2 ίντσες ευθεία | AC4AFJ 2XYP1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1059 Liquid Tight Connector 1-1/2 Inch ευθεία

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4AFJ Μοντέλο: SHC1059Cross Ref: 2XYP1

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€89.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεσμος υγρού σφιχτού
ΧρώμαΑσημένιο
Μέγεθος αγωγού1.5 "
Τύπος σύνδεσηςΕτερόφυλη
Καλώδιο Dia. Εύρος1-1/4" to 1-3/8"
Μήκος2 5 / 16 "
ΥλικόΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7609000000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός κορδονιών (1)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέγεθος αγωγούΎψοςΕίδοςΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1010ZP Υγρός σφιχτός σύνδεσμος 3/8 ιντσών Μαύρος | AC4AEX 2XYL8 SHC1010ZPΜαύρη3 / 8 "-Σύνδεσμος υγρού σφιχτού1 14 / 64 "Επιχρυσωμένος χάλυβας-€17.89
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1011CR Υγρός σφιχτός σύνδεσμος 3/8 ιντσών λευκό | AC4AEY 2XYL9 SHC1011CRΆσπρο3 / 8 "-Σύνδεσμος υγρού σφιχτού1 17 / 32 "Νάιλον-€22.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1012CR Υγρός σφιχτός σύνδεσμος 3/8 ιντσών Μπλε | AC4AEZ 2XYN1 SHC1012CRΜπλε3 / 8 "-Σύνδεσμος υγρού σφιχτού1 17 / 32 "Νάιλον-€17.47
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1019CR Σφιχτός σύνδεσμος υγρού 1/2 ίντσας Πράσινος | AC4AFA 2XYN2 SHC1019CRΠράσινο1 / 2 "-Σύνδεσμος υγρού σφιχτού2 3 / 64 "Νάιλον-€15.07
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1020ZP Υγρό σφιχτό σύνδεσμο 1 / 2in. Πορτοκαλί | AC4AFB 2ΧΥΝ3 SHC1020ZPΠορτοκαλί1 / 2 "-Σύνδεσμος υγρού σφιχτού1 24 / 32 "Επιχρυσωμένος χάλυβας-€18.45
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1027ZP Υγρός σφιχτός σύνδεσμος 1 / 2in. Κίτρινο | AC4AFC 2ΧΥΝ4 SHC1027ZPΚίτρινο1 / 2 "-Σύνδεσμος υγρού σφιχτού2 3 / 64 "Επιχρυσωμένος χάλυβας-€21.08
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1028ZP Υγρός σφιχτός σύνδεσμος 1 / 2in. Ορχιδέα | AC4AFD 2ΧΥΝ5 SHC1028ZPΟρχιδέα1 / 2 "-Σύνδεσμος υγρού σφιχτού2 3 / 64 "Επιχρυσωμένος χάλυβας-€20.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1059 Liquid Tight Connector 1-1/2 Inch ευθεία
€89.13 /μονάδα