Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SETL3 Περίβλημα με διακόπτη, Τρεις πόλους, 30A, 600VAC Max, Βίδες τερματικού, Γκρι | AE7ZJX 6C655

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SETL3 Switched περίβλημα, Τριπολικό, 30A, 600VAC Max, Βίδες ακροδεκτών, Γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7ZJX Μοντέλο: SETL3Κωδ. Σταυρού: 6C655

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€696.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕναλλαγή περιβλήματος
Ενισχυτές30
ΧρώμαΓκρί
Φόρμα Επικοινωνίας3 PST
Βάθος4.2 "
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 3,000V
Dutyβαρύς
Ύψος4.5 "
HP1 έως 15 HP @ 120 έως 600 VAC
Εκτίμηση IP54
Μήκος11.38 "
ΥλικόValox με υλικό από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος περιβλήματος NEMA3R, 12Κ
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων5
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
Φάση3
Τάση600 VAC
Πλάτος4.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7775
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)30.99
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εύφλεκτο / μη εύτηκτο (μη εύφλεκτο)
    • Ουδέτερη συναρμολόγηση (περιλαμβάνεται)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SETL3 Switched περίβλημα, Τριπολικό, 30A, 600VAC Max, Βίδες ακροδεκτών, Γκρι
€696.99 /μονάδα