Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM3004PA005 Δοχείο, αρσενικό, με καλώδιο 5 ποδιών, 30 A, 4 πόλο | AC8VDZ 3DZP3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή RM3004PA005, αρσενικό, με καλώδιο 5 ποδιών, 30 A, 4 πόλων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8VDZ Μοντέλο: RM3004PA005Cross Ref: 3DZP3

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€198.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
Ενισχυτές AC30
ΧρώμαΓκρί
Υλικό αγωγούΧαλκός
Μέγεθος αγωγού# 10 AWG
Τύπος αγωγούΧαλκός
Κατασκευήκατασκευασμένα
καλώδιο Μήκος5ft.
Current RatingΗ 30
Τύπος περιβλήματοςΝΕΜΑ 4Χ
Μετρητής / αγωγός10
Τύπος σακάκιMTW
ΥλικόΣύνθετος
Μέγ. Τάση600 VAC
Αριθμός αγωγών4
Αριθμός Πολωνών4
ΒύσμαΆντρας
Plug Type4-καλώδιο
ΧαρακτηριστικάΆντρας
Τάση τάσης600 V
Ισχύς18000

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.441
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)28.19
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Receptacle (Αρσενικό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκαλώδιο ΜήκοςΜετρητής / αγωγόςΤύπος σακάκιΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM3004PA001 Δοχείο, Αρσενικό, 30 A, Μέγεθος 1 Πόδια | AC3XEW 2XE20 RM3004PA0011ft.10/4TC-ER€176.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή RM3004PA005, αρσενικό, με καλώδιο 5 ποδιών, 30 A, 4 πόλων
€198.42 /μονάδα