ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS RM2304PB010 Υποδοχή, αρσενικό, με καλώδιο 10 ποδιών, 20 A, 4 πόλων | CE6XVR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2304PB010 Υποδοχή, αρσενικό, με καλώδιο 10 ποδιών, 20 A, 4 πόλο

Στοιχείο: CE6XVR Μοντέλο: RM2304PB010
€152.00 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος αγωγού# 12 AWG, # 10 AWG
Τύπος αγωγούΧαλκός
Κατασκευήκατασκευασμένα
Current RatingΗ 20
ΥλικόΣύνθετος
Αριθμός αγωγών4
Αριθμός Πολωνών4
Τάση τάσης600 V
Ισχύς12000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM2304PB010 Υποδοχή, αρσενικό, με καλώδιο 10 ποδιών, 20 A, 4 πόλο
€152.00 /μονάδα