ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS RF2005PA005 Δοχείο, θηλυκό, με καλώδιο 5 ποδιών, 20 A, 5 πόλων | CE6XRP

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF2005PA005 Υποδοχή, θηλυκό, με καλώδιο 5 ποδιών, 20 A, 5 πόλο

Στοιχείο: CE6XRP Μοντέλο: RF2005PA005
€173.19 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος αγωγού# 12 AWG
Τύπος αγωγούΧαλκός
Κατασκευήκατασκευασμένα
Current RatingΗ 20
ΥλικόΣύνθετος
Αριθμός αγωγών5
Αριθμός Πολωνών5
Τάση τάσης600 V
Ισχύς12000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF2005PA005 Υποδοχή, θηλυκό, με καλώδιο 5 ποδιών, 20 A, 5 πόλο
€173.19 /μονάδα