HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF2004PB005 Receptacle, Female, 20 A, 4 Pole | CE6XRL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF2004PB005 Υποδοχή, Θηλυκό, 20 A, 4 Pole

Στοιχείο: CE6XRL Μοντέλο: RF2004PB005
€168.20 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος αγωγού# 12 AWG
Τύπος αγωγούΧαλκός
Κατασκευήκατασκευασμένα
Current RatingΗ 20
ΥλικόΣύνθετος
Αριθμός αγωγών4
Αριθμός Πολωνών4
Τάση τάσης600 V
Ισχύς12000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF2004PB005 Υποδοχή, Θηλυκό, 20 A, 4 Pole
€168.20 /μονάδα