HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή RF1007PE010, θηλυκό, με καλώδιο 10 ποδιών, 10 A, 7 πόλο

Στοιχείο: CE6XQT Μοντέλο: RF1007PE010
€111.71 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος αγωγού# 16 AWG
Τύπος αγωγούΧαλκός
Κατασκευήκατασκευασμένα
Current RatingΗ 10
ΥλικόΣύνθετος
Αριθμός αγωγών7
Αριθμός Πολωνών7
Τάση τάσης600 V
Ισχύς6000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή RF1007PE010, θηλυκό, με καλώδιο 10 ποδιών, 10 A, 7 πόλο
€111.71 /μονάδα