HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή RF1005PE001, θηλυκό, με καλώδιο 1 ποδιών, 10 A, 5 πόλο

Στοιχείο: CE6XQM Μοντέλο: RF1005PE001
€58.60 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος αγωγού# 16 AWG
Τύπος αγωγούΧαλκός
Κατασκευήκατασκευασμένα
Current RatingΗ 10
ΥλικόΣύνθετος
Αριθμός αγωγών5
Αριθμός Πολωνών5
Τάση τάσης600 V
Ισχύς6000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή RF1005PE001, θηλυκό, με καλώδιο 1 ποδιών, 10 A, 5 πόλο
€58.60 /μονάδα