ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBNS06502 Υποδοχή, Ευθεία, Αρσενικό, 10 A, 6 Pole, Nylon | CE6UNV

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBNS06502 Υποδοχή, ίσια, αρσενική, 10 A, 6 πόλων, νάιλον

Στοιχείο: CE6UNV Μοντέλο: HBNS06502
€42.00 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
Μέγεθος αγωγού# 16 AWG
Τύπος αγωγούΧαλκός
ΚατασκευήΝάιλον κέλυφος
Current RatingΗ 10
ΥλικόΣύνθετος
Αριθμός αγωγών6
Αριθμός Πολωνών6
Τάση τάσης600 V
Ισχύς6000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBNS06502 Υποδοχή, ίσια, αρσενική, 10 A, 6 πόλων, νάιλον
€42.00 /μονάδα