HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBMS12503 Δοχείο, Ευθεία, Αρσενικό, 8 A, 12 Πολωνός | CE6UNK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή HBMS12503, ίσια, αρσενική, 8 A, 12 πόλων

Στοιχείο: CE6UNK Μοντέλο: HBMS12503
€133.60 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
Μέγεθος αγωγού# 16 AWG
Τύπος αγωγούΧαλκός
ΚατασκευήΜεταλλικό κέλυφος
Current RatingΗ 8
ΥλικόΣύνθετος
Αριθμός αγωγών12
Αριθμός Πολωνών12
Τάση τάσης600 V
Ισχύς4800

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή HBMS12503, ίσια, αρσενική, 8 A, 12 πόλων
€133.60 /μονάδα