HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBMS06503 Receptacle, Straight, Male, 10 A, 6 Pole | CE6UMV

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή HBMS06503, ίσια, αρσενική, 10 A, 6 πόλων

Στοιχείο: CE6UMV Μοντέλο: HBMS06503
€50.81 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
Μέγεθος αγωγού# 16 AWG
Τύπος αγωγούΧαλκός
ΚατασκευήΜεταλλικό κέλυφος
Current RatingΗ 10
ΥλικόΣύνθετος
Αριθμός αγωγών6
Αριθμός Πολωνών6
Τάση τάσης600 V
Ισχύς6000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή HBMS06503, ίσια, αρσενική, 10 A, 6 πόλων
€50.81 /μονάδα