Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL50SC Κάλυμμα δοχείου, γαλβανισμένο | AB9ΝΕΟ 2EAV1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Κάλυμμα κουτιού δοχείου HBL50SC, Γαλβανισμένο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9NEW Μοντέλο: HBL50SCCross Ref: 2EAV1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€66.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυψη
Τύπος κουτιού4 "τετράγωνο ή 2 συμμορία
ΧρώμαΓκρί
ΚατασκευήΔιπλωμένα
Υλικό κάλυψηςΑτσάλι
ΕξώφυλλοΑρχικό
Βάθος1 / 2 "
Μήκος4"
ΥλικόΧάλυβας, γαλβανισμένος
ΒάσηΚάθετη βάση FS / FD
Αριθμός συμμοριών1-ταχύτητα
Αριθμός καταστημάτων1-Συσκευή
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΧαρακτηριστικάΓια Υποδοχή 50A Twist-Lock
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8538908080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Για δοχείο Twist-Lock 50A

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικόΑριθμός συμμοριώνΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA3925 Κάλυμμα δαπέδου δαπέδου | AD7ATV 4D541 SA39253.875 "Αλουμίνιο2Διπλό πτερύγιο3 / 16 "€238.82
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3VFDRCP Ανταλλακτικό κάλυμμα VFD | CJ3EHG 60HJ50 HBLDS3VFDRCP-----€404.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Κάλυμμα κουτιού δοχείου HBL50SC, Γαλβανισμένο
€66.61 /μονάδα