HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL16R90 Περίβλημα διακόπτη, αλουμίνιο | CE6TQD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Περίβλημα διακόπτη HBL16R90, Αλουμίνιο

Στοιχείο: CE6TQD Μοντέλο: HBL16R90
€130.10 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕναλλαγή περιβλήματος
Current RatingΗ 60
Διάσταση10.11 x 4.4 x 3.3 "
Τύπος περιβλήματοςNEMA 3R
Συνθήκες έκθεσηςΕσωτερική και Εξωτερική
Ύψος3.3 "
Μήκος10.11 "
Θερμοκρασία λειτουργίας.-75 έως -40 βαθμούς Γ
Πλάτος4.4 "

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Περίβλημα διακόπτη HBL16R90, Αλουμίνιο
€130.10 /μονάδα