Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP5266C Plug In Gfci, Auto Set, 15A 120VAC, 5-15R, Plug Only, 4-6 Ma Level Trip, Black | AD7YGC 4HD20

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP5266C Plug In Gfci, Auto Set, 15A 120VAC, 5-15R, Plug Only, 4-6 Ma Trip Level, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7YGC Μοντέλο: GFP5266CCross Ref: 4HD20
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
€163.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσθήκη GFCI
Ενισχυτές15
ΧρώμαΜαύρη
διαμόρφωσηΕνσύρματη σύνδεση χρήστη
ΣυνδεσιμότηταΒίδες ακροδεκτών
καλώδιο ΜήκοςΧωρίς καλώδιο
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΒίδες ακροδεκτών
Βαθμολογία περιβλήματοςIndoor
HP1/2
Hz60
ΥλικόΣύνθετος
Ονομασία καλωδίου NECΧωρίς καλώδιο
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Διαμόρφωση δοχείου NEMAΠαρέχεται από τον χρήστη
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίωνΓείωση 3-καλωδίων
ΦάσηΜονοφασική
Εύρος μήκουςΧωρίς καλώδιο
Επαναφορά τύπουΧειροκίνητο
Τάση τάσης125 V
Ισχύς1800
Μέγεθος καλωδίου# 14 AWG έως # 12 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8536308000
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP5266C Plug In Gfci, Auto Set, 15A 120VAC, 5-15R, Plug Only, 4-6 Ma Trip Level, Μαύρο
€163.09 /μονάδα