Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ACIPE Προστατευτικό περίβλημα, για αισθητήρα οροφής Ir | AG3DVN 32XC04

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Προστατευτικό περίβλημα ACIPE, για αισθητήρα οροφής Ir

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3DVN Μοντέλο: ACIPEΣταυρός: 32XC04

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€241.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίβλημα αισθητήρα
ΧρώμαΆσπρο
Διάμετρος6.5 "
Ύψος2.07 "
Μήκος6.5 "
Υλικόπλαστικός
ΒάσηΒίδα στήριξης
Αξιολόγηση NEMAΝΕΜΑ 4Χ
Θερμοκρασία λειτουργίας.32 Deg.F έως 104 Deg.F
ΧαρακτηριστικάΥπέρυθρες
Πλάτος568934 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)18.54
Κωδικός ΕΣ3926909980

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Υπέρυθρο, προστατευτικό, περίβλημα αισθητήρα οροφής για επικίνδυνη τοποθεσία

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Προστατευτικό περίβλημα ACIPE, για αισθητήρα οροφής Ir
€241.71 /μονάδα