Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-034 Cord Grip 2 ίντσες Npt | AE8GAK 6D153

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-034 Λαβή καλωδίου 2 ίντσας Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8GAK Μοντέλο: 074-01-034Σταυρός: 6D153

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€402.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίεση καλωδίου ανακούφισης πίεσης
Καλώδιο Dia. Εύρος1.562 έως 1.687 ίντσες
Μέγεθος αγωγού2"
Τύπος λαβής καλωδίουΕτερόφυλη
Στεγανό υγρό / Στενή σκόνηΥγρό Σφιχτό
Αρσενικό θηλυκόΆντρας
ΥλικόΑλουμίνιο με πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι
Μήκος πλέγματος (σε.)9-1 / 2 "
Μέγεθος NPT2 ίντσες
Εμπορικό μέγεθος2"
ΧαρακτηριστικάΥγρό-Σφιχτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8547200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS 074-01-033 Λαβή καλωδίου 2 ιντσών Npt | AE8GAJ 6D152 074-01-033€388.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-034 Λαβή καλωδίου 2 ίντσας Npt
€402.85 /μονάδα