Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031211 Λαβή πλέγματος 1 1/4 ίντσας Npt | AE8FZE 6D118

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031211 Mesh Grip 1 1/4 Inch Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8FZE Μοντέλο: 073031211Σταυρός: 6D118
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
€90.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίεση καλωδίου ανακούφισης πίεσης
Καλώδιο Dia. Εύρος0.97 έως 1.25 ίντσες
Τύπος λαβής καλωδίουΣκόνη
Στεγανό υγρό / Στενή σκόνηΣτεγανή σκόνη
Αρσενικό θηλυκόΆντρας
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Μήκος πλέγματος (σε.)9"
Μέγεθος NPT1-1 / 4 ίντσες
Εμπορικό μέγεθος1.25 "
ΧαρακτηριστικάΜονωμένα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ8547200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η λαβή πλέγματος Hubbell Wiring Device-Kellems 073031211 έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ασφαλή διαχείριση καλωδίων και ανακούφιση από καταπόνηση για εγκαταστάσεις ηλεκτρικών καλωδίων. Αυτή η διχτυωτή λαβή χρησιμοποιείται συνήθως σε εφαρμογές όπου τα καλώδια ή τα καλώδια πρέπει να αγκυρώνονται και να υποστηρίζονται με ασφάλεια, όπως σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εμπορικά κτίρια και εξωτερικές εγκαταστάσεις.

Χαρακτηριστικά:

  • Η λαβή πλέγματος Hubbell Wiring Device-Kellems 073031211 διαθέτει κολάρο αλουμινίου για βελτιωμένη αντοχή στο κράτημα, μειώνοντας τον κίνδυνο ολίσθησης ή αστοχίας υπό φορτίο.
  • Αυτή η λαβή Hubbell Wiring Device-Kellems μπορεί να φιλοξενήσει μεγέθη καλωδίων που κυμαίνονται από 0.97 έως 1.25 ίντσες και έχει σχεδίαση ανακούφισης καταπόνησης τύπου πλέγματος.
  • Διαθέτει εξωτερικό ανακουφιστικό καταπόνησης από γαλβανισμένο χάλυβα, προσφέροντας υψηλή αντοχή και αντοχή στη διάβρωση.
  • Αυτή η διχτυωτή λαβή έχει ευθύ προσανατολισμό για εύκολη σύνδεση και ευθυγράμμιση καλωδίων.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Κάνει Raptor Supplies προσφέρετε άλλες βαλβίδες πεταλούδας Apollo;

Α. Ναι, οι πελάτες που αναζητούν άλλες βαλβίδες πεταλούδας Apollo μπορούν να αναζητήσουν το Apollo Σειρά WD145, Σειρά 4ANLF και Σειρά 4ALF βαλβίδες πεταλούδας σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕμπορικό μέγεθοςΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031209 Πλέγμα πλέγματος 3/4 ίντσες Npt | AE8FZC 6D116 0730312093 / 4 "€64.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031210 Πλέγμα πλέγματος 1 ίντσα Npt | AE8FZD 6D117 0730312101"€78.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031212 Πλέγμα πλέγματος 1 1/2 ίντσα Npt | AE8FZF 6D119 0730312121.5 "€133.13
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031213 Πλέγμα πλέγματος 2 ίντσες Npt | AE8FZG 6D120 0730312132"€155.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031211 Mesh Grip 1 1/4 Inch Npt
€90.17 /μονάδα